Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N D7A VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1006-9025815
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02660-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Jedes moderne Gebäude, ob Wohn- oder Geschäftshaus, benötigt ein intelligentes IP-Telefon, mit dem der Empfangsmitarbeiter Anrufe über die IP-Sprechanlage am Eingang entgegennehmen kann. Sehen Sie die wartende Person über die Kamera der IP-Sprechanlage auf dem eingebauten 7-Zoll-Touchscreen-Display und öffnen Sie die Tür mit nur einem Tastendruck.
2N D7A - VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - SIP, SIP v2, SRTP, RTCP-XR, VQ-RTCPXR
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Verschiedenes
Verbindungen
2 x USB ¦ Handset-Stecker / RJ-9 ¦ Headsetstecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Schreibtischständer
Stromversorgung
Stromverbrauch
2.5-7.6 W
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.9 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
21.5 cm
Anzeige
Typ
Touchscreen-LCD-Display - Farbe
Diagonalabmessung
17.8 cm (7")
Bildschirmauflösung
1024 x 600 Pixel
Merkmale
Kapazitiver Touchscreen, neigbar
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Android
Zusätzliche Funktionen
Anrufaufzeichnung, Intercom, Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, Notruf, Warteschleifenmusik, automatische Anrufbeantwortung, Do Not Disturb (DND), Türöffnerfunktion, Rückruftaste, Hotline
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige von Voicemails
Anrufservices
Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen, Anrufstummschaltung
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, HTTPS, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), L2TP, FTP, IPv6, IPv4
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.723.1, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2, SRTP, RTCP-XR, VQ-RTCPXR
Kompatible Software
Zoom, Skype
Sicherheit
IEEE 802.1X, SRTP, TLS 1.3
Netzwerkmerkmale
Class 3 PoE, OpenVPN, bis zu 16 SIP-Konten, 3 DTMF-Modi, IEEE 802.3af
Video-Codecs
H.264, VP8, H.264 High Profile
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 904,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,97*
€ 1.124,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 944,14*
€ 1.123,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,12*
€ 1.113,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,32*
€ 1.098,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,62*
€ 1.076,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.