Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Cloud III Gaming


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX Cloud III – Gaming-Headset (schwarz)
HyperX Cloud III – Gaming-Headset (schwarz)
HyperX Cloud III – Gaming-Headset (schwarz)
HyperX Cloud III – Gaming-Headset (schwarz)
HyperX Cloud III – Gaming-Headset (schwarz)
HyperX Cloud III – Gaming-Headset (schwarz)
HyperX Cloud III – Gaming-Headset (schwarz)
HyperX Cloud III – Gaming-Headset (schwarz)
HyperX Cloud III – Gaming-Headset (schwarz)
HyperX Cloud III – Gaming-Headset (schwarz)
HyperX Cloud III – Gaming-Headset (schwarz)
Artikel-Nr.:
     C1006-9025970
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     727A8AA
EAN/GTIN:
     0197029008220
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das HyperX Cloud III ist eine Weiterentwicklung unseres legendären Cloud II, das für seinen Komfort, seine Klangqualität und seine Haltbarkeit bekannt ist. Mit dem HyperX-typischen Memory-Schaumstoff im Kopfbügel und in den Ohrmuschelpolsten bietet es einen bequemen Sitz und eignet sich daher ideal für lange Gaming-Sessions. Außerdem verfügt er über neue, fein abgestimmte 53-mm-Treiber, die für ein optimales Hörerlebnis abgewinkelt sind. Das verbesserte 10-mm-Mikrofon sorgt für kristallklare Sprach-Chats und Anrufe im Game. Mit der einfachen Steuerung an der Headset-Ohrmuschel kannst du dein Mikrofon schnell und direkt stumm schalten oder die Lautstärke anpassen. Die LED-Anzeige für die Mikrofonstummschaltung zeigt eindeutig an, wenn du stumm geschaltet bist. Kompatibel mit PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac und Mobilgeräten. Erlebe ultimativen Komfort und Sound auf deinen Lieblingsplattformen.
HyperX Cloud III Gaming - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
308 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Gehäusematerial
Aluminiumrahmen
Details zu Abmessungen & Gewicht
Headset: 308 g ¦ Mikrofon: 12 g
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff
Stirnbandmaterial
Kunstleder
Gaming
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Externe USB Control Box, abnehmbares Mikrofon
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.2 m ¦ USB-Kabel - 1.3 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
100 dB
Impedanz
64 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
53 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
<2 %
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
10 - 21000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Einstellbares Stirnband
Ja
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Empfindlichkeit
-42 dBV/Pascal
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.