Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT Relay Subwoofer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9026029
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     AP-SUB80-EU
EAN/GTIN:
     5056547203249
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Subwoofer
Genießen Sie tiefe, erschütternde Bässe mit 140 Watt Leistung und einem nach unten abstrahlenden 6,5-Zoll-Treiber. Mit den einstellbaren Reglern für die Frequenzweiche und die Phasenregelung können Sie Ihren Sound präzise abstimmen.
NZXT Relay - Subwoofer - für PC - 70 Watt - 165.1 mm (6.5") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Subwoofer - für PC
Gehäusematerial
MDF
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stromkabel, RCA-Kabel
Stromversorgung
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Verbindungen
Anschlusstyp
Subwoofer-Eingang (RCA)
Lautsprechersystem
Gesamte harmonische Verzerrung
5%
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Phasenschalter, Crossover
Überkreuzungsfrequenz
50 - 150Hz
Verhältnis Signal zu Geräusch
100 dB
Verstärker
Integriert
Lautsprecherdurchmesser
165.1 mm (6.5")
Verstärkerklasse
D
Frequenzgang
45 - 150 Hz
Dauerstrom
70 Watt
Spitzenleistung
140 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Subwoofer: Subwoofer-Treiber - 165.1 mm (6.5") - paper / foam
Maße und Gewicht
Breite
21.1 cm
Tiefe
31.25 cm
Höhe
25.4 cm
Gewicht
4.9 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: subwoofer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.