Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT Relay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT AP-WCB40-B2 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
NZXT AP-WCB40-B2 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
NZXT AP-WCB40-B2 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
NZXT AP-WCB40-B2 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
NZXT AP-WCB40-B2 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
NZXT AP-WCB40-B2 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
NZXT AP-WCB40-B2 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-9026064
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     AP-WCB40-B2
EAN/GTIN:
     5056547200682
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das NZXT Relay-Headset wurde für Gamer und Audio-Enthusiasten gleichermaßen entwickelt und bietet hochauflösendes Audio und eine Reihe von Funktionen, die jede Sitzung verbessern. Mit einem Frequenzbereich von 20 - 40000 Hz und Neodym-Magneten erleben Benutzer jedes Detail ihrer Lieblingstitel und In-Game-Sounds. Das abnehmbare Mikrofon mit Nierencharakteristik sorgt für eine klare Kommunikation, reduziert Hintergrundgeräusche und konzentriert sich auf die Stimme des Sprechers. Komfort ist bei langen Gaming-Sessions oder Arbeitsgesprächen von größter Bedeutung, weshalb das NZXT Relay mit Kunstleder-Ohrpolstern aus Memory-Schaum und einem leichten Rahmen ausgestattet ist. Vielseitigkeit ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt dieses Headsets, das dem Benutzer sowohl einen 3,5-mm-Klinkenanschluss als auch einen USB-Anschluss bietet, damit er problemlos zwischen verschiedenen Geräten wechseln kann. Ob zum Spielen, Musikhören oder für Telefonkonferenzen - das NZXT Relay bietet hervorragende Audioqualität und hohen Komfort.
NZXT Relay - Headset - ohrumschließend - vertikal - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker - 3,5-mm-Anschluss - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.644 cm
Tiefe
9.365 cm
Höhe
16.885 cm
Gewicht
269.5 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker - 3,5-mm-Anschluss
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoffrahmen
Merkmale
Integrierter Popfilter, kompatibel mit NZXT CAM
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Mikrofon: 19.644 cm x 9.365 cm x 16.885 cm / 263 g ¦ Mit Mikrofon: 19.644 cm x 9.365 cm x 16.885 cm / 269.5 g
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff mit Kunstleder
Hochauflösendes Audio
Ja
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x 3,5-mm-auf-3,5-mm-Adapter
Kabeldetails
USB-Adapter
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
113 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend - vertikal
Membran
40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Total Harmonic Distortion (THD)
1%
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 40000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Soundeffekte
DTS Kopfhörer:X
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Kabel
Kabellänge
2 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Total Harmonic Distortion (THD)
1%
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid (unidirektional)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.