Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT Relay Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT AP-WCB40-W2 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
NZXT AP-WCB40-W2 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
NZXT AP-WCB40-W2 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
NZXT AP-WCB40-W2 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
NZXT AP-WCB40-W2 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
NZXT AP-WCB40-W2 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
NZXT AP-WCB40-W2 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-9026065
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     AP-WCB40-W2
EAN/GTIN:
     5056547200699
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das NZXT Relay-Headset wurde für Gamer und Audiophile entwickelt, die ein überragendes Klangerlebnis suchen. Mit seinem breiten Frequenzgang von 20 - 40000 Hz und Neodym-Magneten liefert es einen detaillierten und realistischen Klang. Die Vielseitigkeit des Headsets wird durch die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, einschließlich 3,5-mm-Klinkenstecker und USB, erhöht, wodurch es für eine Vielzahl von Geräten geeignet ist. Die Ohrpolster aus Kunstleder mit Memory-Schaumstoff und das leichte Design sorgen für stundenlangen Tragekomfort. Das abnehmbare Mikrofon mit Nierencharakteristik bietet eine klare Kommunikation, die für Multiplayer-Spiele und Online-Chats unerlässlich ist. Darüber hinaus ist das NZXT Relay mit der NZXT CAM-Software kompatibel und ermöglicht so individuelle Audioeinstellungen. Ob für Spiele, Musik oder Kommunikation, das NZXT Relay Headset wurde entwickelt, um Ihr Audioerlebnis zu verbessern.
NZXT Relay - Headset - ohrumschließend - vertikal - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker - 3,5-mm-Anschluss - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.644 cm
Tiefe
9.365 cm
Höhe
16.885 cm
Gewicht
269.5 g
Farbe
Weiß
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker - 3,5-mm-Anschluss
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoffrahmen
Merkmale
Integrierter Popfilter, kompatibel mit NZXT CAM
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Mikrofon: 19.644 cm x 9.365 cm x 16.885 cm / 263 g ¦ Mit Mikrofon: 19.644 cm x 9.365 cm x 16.885 cm / 269.5 g
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff mit Kunstleder
Hochauflösendes Audio
Ja
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x 3,5-mm-auf-3,5-mm-Adapter
Kabeldetails
USB-Adapter
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
113 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend - vertikal
Membran
40 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Total Harmonic Distortion (THD)
1%
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 40000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Soundeffekte
DTS Kopfhörer:X
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Kabel
Kabellänge
2 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Total Harmonic Distortion (THD)
1%
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid (unidirektional)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.