Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT Switchmix Ständer / Headset-/Lautsprecher-Switch für Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9026066
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     AP-USMSM-B1
EAN/GTIN:
     5056547202853
Suchbegriffe:
Headset-Halter
Headset-Ständer
Headsethalter
Headsetständer
Wechseln Sie nahtlos zwischen Headset und Lautsprechern, balancieren Sie den Spiel- und Chatsound mit dem Studio-Schieberegler und erleben Sie High-Resolution Audio.
NZXT Switchmix - Ständer / Headset-/Lautsprecher-Switch für Headset - PC Gaming, mit Mixer - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.335 cm
Tiefe
15.875 cm
Höhe
31.115 cm
Gewicht
413 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Ständer / Headset-/Lautsprecher-Switch
Paketinhalt
Headset-Ständer, Controller, USB-C to USB cable, mixer
Bestimmt für
Headset
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verbindungen
Verbindungen
USB - 24-poliger USB-C ¦ Kopfhörer - Mini-Phone 3,5 mm ¦ Lautsprecher-Eingang - Mini-Phone 3,5 mm
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.