Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAGG InvisibleShield Glass Elite Privacy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9027074
Hersteller:
     ZAGG
Herst.-Nr.:
     200111793
EAN/GTIN:
     0840056184985
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Glass Elite Privacy schützt Ihren Bildschirm vor Kratzern, Splittern und neugierigen Blicken. Der fortschrittliche Glasbildschirmschutz wurde um einen Zwei-Wege-Filter erweitert, damit Sie bei seitlicher Betrachtung den vollen Schutz des Bildschirms erhalten. Die exklusive ClearPrint-Technologie sorgt dafür, dass Ihr Bildschirm makellos aussieht, und die abgeschrägten Kanten des Bildschirmschutzes fügen sich in die klaren Linien Ihres Telefons ein.
ZAGG InvisibleShield Glass Elite Privacy - Bildschirmschutz für Handy - Glas - mit Sichtschutzfilter - 2-Wege - für Apple iPhone 15 Plus
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
68 g
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas - mit Sichtschutzfilter
Produktmaterial
Gehärtetes Aluminium-Silikatglas
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Reinigungstuch, EZ Apply-Schublade
Schutz
Wischfest, Kratzschutz, Splitterschutz, rissfest
Bestimmt für
Handy
Blickschutzfilter
2-Wege
Herstellergarantie
Service und Support
Austausch - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
FSC, TUV Rheinland Certifed Green Product Mark
Produkt-Recycling-Inhalt
30 % - hergestellt aus recyceltem Glas
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 15 Plus
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.