| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9027075 Herst.-Nr.: 200111795 EAN/GTIN: 0840056185005 |
| |
|
| | |
| Glass Elite Privacy schützt Ihren Bildschirm vor Kratzern, Splittern und neugierigen Blicken. Der fortschrittliche Glasbildschirmschutz wurde um einen Zwei-Wege-Filter erweitert, damit Sie bei seitlicher Betrachtung den vollen Schutz des Bildschirms erhalten. Die exklusive ClearPrint-Technologie sorgt dafür, dass Ihr Bildschirm makellos aussieht, und die abgeschrägten Kanten des Bildschirmschutzes fügen sich in die klaren Linien Ihres Telefons ein. ZAGG InvisibleShield Glass Elite Privacy - Bildschirmschutz für Handy - Glas - mit Sichtschutzfilter - 2-Wege - für Apple iPhone 15 Pro Max Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 68 g | | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas - mit Sichtschutzfilter | | Produktmaterial | Gehärtetes Aluminium-Silikatglas | | Paketinhalt | Bildschirmschutz, Reinigungstuch, EZ Apply-Schublade | | Schutz | Wischfest, antimikrobiell, Kratzschutz, Splitterschutz, rissfest | | Bestimmt für | Handy | | Blickschutzfilter | 2-Wege | Herstellergarantie | Service und Support | Austausch - Lebensdauer | Verschiedenes | Kennzeichnung | FSC, TUV Rheinland Certifed Green Product Mark | | Produkt-Recycling-Inhalt | 30 % - hergestellt aus recyceltem Glas | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 15 Pro Max |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, zagg displayfolie |
| | |
| |