| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9027864 Herst.-Nr.: ES673211-BULK EAN/GTIN: 5715063036167 |
| |
|
| | |
| eSTUFF Madrid - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Silk Touch - Silikon - Schwarz - für Samsung Galaxy A54 5G Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 10 g | | Farbe | Schwarz | | Material | Silikon | | Verpackung | Bulk | | Material des Innenfutters | Weiches Mikrofaser | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | REACH 2006/1907/EC | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 7.7 cm x 0.8 cm x 16.5 cm / 20 g | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy A54 5G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |