Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Ultra Batterie 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-9028188
Hersteller:
     Gold Peak
Herst.-Nr.:
     0301604AUETA-B1
EAN/GTIN:
     4891199216398
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Die GP Ultra 9V-Batterie von Gold Peak bringt ein neues Maß an Leistung und Zuverlässigkeit für Ihre Geräte. Diese mit G-Tech-Technologie entwickelte Batterie sorgt für eine stabile und gleichmäßige Energieabgabe, perfekt für Geräte, die eine zuverlässige Energiequelle benötigen. Die Alkalitechnologie sorgt für eine lang anhaltende Leistung und macht sie zur idealen Wahl für alle Geräte, von Haushaltselektronik bis hin zu anspruchsvollen Gadgets. Darüber hinaus schützt die auslaufsichere Konstruktion der GP Ultra 9V-Batterie nicht nur Ihre wertvollen Geräte, sondern verlängert auch die Lebensdauer der Batterie, so dass Ihre Elektronik reibungslos und ohne das Risiko einer Beschädigung weiterläuft. Ob für den professionellen oder privaten Gebrauch, die GP Ultra 9V-Batterie ist die zuverlässige Wahl für die Stromversorgung Ihrer Geräte.
GP Ultra - Batterie 9V - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Batterie
Typ
9V
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
9 V
Merkmale
Auslaufsicher, G-Tech Technology
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.