Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF London Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9028400
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES673101-BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
eSTUFF London - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - klar - für Samsung Galaxy S23+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.7 cm
Tiefe
0.8 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
10 g
Farbe
Klar
Material
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Verpackung
Bulk
Finish
Glatt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Weich, flexibel, unterstützt kabelloses Laden, leicht, dünnes Profil, 0,8 mm dick
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
REACH 2006/1907
Schutz
Kratzfest, Stoßschutz
Standards zum kabellosen Laden
Qi
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
20 g
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S23+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.