Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips The One 43PUS8548


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips The One 43PUS8548
Artikel-Nr.:
     C1006-9028829
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     43PUS8548/12
EAN/GTIN:
     8718863037652
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Philips The One 43PUS8548 - 108 cm (43") Diagonalklasse 8500 Series LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV - Android TV - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Anthracite Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
96.3 cm
Tiefe
7.7 cm
Höhe
55.7 cm
Gewicht
8.8 kg
Farbe
Anthracite Gray
Produkttyp
LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Smart TV
Betriebssystem
Android OS 12
Serie
8500 Series
Abmessung
Ohne Fuß
Plattform
Android TV
Modi
Gamemodus, Ecomodus, Lounge Modus, Nachtmodus, Auto Low Latency Mode (ALLM), Filmmaker Mode, Bildabschaltung (bei Radiobetrieb), Dolby Vision Game
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
4 Anschlüsse
Sensoren
Lichtsensor
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Diagonale Klasse
108 cm (43")
Bildverbesserungen
Natürliche Bewegung, P5 Perfect Picture Engine, 90 % DCI-P3 Farbraum
HDR fähig
Ja
Stimmungsleuchte
Ja
Stimmungsleuchte Typ
Ambilight 3-seitig, Ambilight Music
TV-Tuner vorhanden
Ja
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
114 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
50 kWh/1.000 h
HDR-Format
HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG10
Verschiedenes
Kennzeichnung
CEC, HDCP 2.3
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 220-240 V (50/60 Hz)
Funktionen
System Standby
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher - 10 Watt
Funktionen
Audio Return Channel (ARC), System Audio Control, DTS Play-Fi Technologie, Nachmodus, Enhanced Audio Return Channel (eARC), AI Sound, Dolby-Lautstärkeregler, Clear Dialogue, Dolby Bass Enhancement, AI EQ, Mimi Sound Personalisation, Raumkalibrierung
Klangeffekte
Dolby Digital MS12 v2.6.1
Ausgangsleistung/gesamt
20 Watt
Digital-Audio-Format
Dolby Atmos, DTS:X
Surround-Modus
Ja
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Verbindungen
Anschlusstyp
3 x HDMI - unten ¦ HDMI - Seite ¦ USB - unten ¦ USB - Seite ¦ Kopfhörer - Seite ¦ Digitaler Audio-Ausgang (optisch) - unten ¦ LAN - unten
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Funktionen
Sprachsteuerung, Fernbedienung Durchsatz
Batterie-Formfaktor
Typ AAA
Anzahl der enthaltenen Batterien
2
Anzahl der erforderlichen Batterien
2
Inklusive Batterie
Ja
Video-Funktionen
Videotext
Ja
Teletext-Speicher
1000 Seiten
Elektronisches Programmverzeichnis
8-Tages-EPG
TV-Tuner
Analog TV-Tuner
PAL, SECAM
Bedingter Zugriff
Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz
Netzwerk & Internet-Multimedia
Funktionalität
Internet-Videowiedergabe
Konnektivität
Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Internet-Streaming-Dienste
Netflix, YouTube, BBC iPlayer, Google Play Movies, Google Search, NVIDIA GeForce NOW, YouTube MUSIC, Apple TV, Amazon Prime Video, Disney+, Fitness-App
LAN-Protokoll
Ethernet
Wi-Fi-Protokoll
802.11ac
App Store
Google Play
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Unterstützte Kunden-Elektroniksteuerung (CEC)
EasyLink
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 96.3 cm x 7.7 cm x 55.7 cm x 8.8 kg ¦ Panel mit Ständer (niedrigste Position) - 96.3 cm x 22.6 cm x 58.4 cm x 9.2 kg ¦ Panel mit Ständer (höchste Position) - 96.3 cm x 22.6 cm x 62.9 cm x 9.2 kg ¦ Aufstellung - 78.5 cm x 22.6 cm x 7.1 cm ¦ Ständer (minimal) - 78.5 cm x 22.6 cm x 2.6 cm ¦ Abstand zwischen Stützfüßen - 78.5 cm
Digitaler TV Tuner
Digital TV-Tuner
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2-HD
MPEG-Profile und -Stufen
HEVC
HDTV Tuner
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
110 cm
Tiefe (Versand)
15 cm
Höhe (Versand)
69.5 cm
Gewicht (Versand)
12 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 200 mm
Standfuß
Enthalten
Standfußdesign
Tabletop
Standfußmerkmale
Höhenverstellung, Sticks
Standfußfarbe
Anthracite Gray
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Bildformate
BMP, GIF, PNG, JPEG, HEIF
Videoformate
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, MKV, AVC, H.264, HEVC, H.265, VP9, AV1
Audioformate
MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec), WMA Pro
Konfiguration
Quad-Core 16 GB
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Alexa, mit Google Assistant (für einige Sprachen und Länder nicht verfügbar)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Auflösung
3840 x 2160
Funktionen
One-Touch-Wiedergabe, unterstützt CalMAN Auto-Kalibrierung, FreeSync Premium, AmbiWakeup, AmbiSleep, Anpassung an die Wandfarbe, Ambilight Bootup Animation
LCD Hintergrundlicht-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung Micro Dimming Pro
Framerate & Enhancement-Technologie
60 Hz Native Refresh Rate, Variable Refresh Rate (VRR)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,56*
€ 552,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,44*
€ 544,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,50*
€ 527,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,35*
€ 521,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,53*
€ 477,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.