| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9029070 Herst.-Nr.: D70666 EAN/GTIN: 7640239428621 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die antimikrobielle DICOTA-Folie erfüllt eine Vielzahl von Funktionen: Sie schützt das Display vor Kratzern, reduziert lästige Fingerabdrücke, minimiert Bakterien und ist einfach anzubringen. Durch die Verwendung einer Silikonschicht haftet die Folie direkt auf der gesamten Oberfläche des Displays. Die gehärtete Beschichtung des Filters bietet einen Langzeitschutz, der das Wachstum von Mikroben über einen langen Zeitraum kontinuierlich hemmt. Die Filter werden mit fortschrittlichen Laserschneidern hergestellt und mit höchster Zuverlässigkeit auf die richtige Größe zugeschnitten. Der Filter ist extrem einfach zu montieren. Es dauert nur wenige Sekunden, bis er auf der gesamten Oberfläche des Bildschirms haftet und seine Funktionen ausführt. Keine Kratzer mehr, keine Bakterien, weniger lästige Fingerabdrücke und ein hohes Maß an Antireflexionsbeschichtung für Ihr Display. Sie lässt sich jederzeit leicht und rückstandsfrei entfernen. DICOTA - Bildschirmschutz für Handy - 2H, selbstklebend - Folie Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.25 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 16.15 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 4 g | ![](/p.gif) | Produkttyp | Bildschirmschutz - Folie | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Silikon, Polyethylenterephthalat (PET) | ![](/p.gif) | Schutz | Antimikrobiell, entspiegelt, Kratzschutz, resistent gegen Fingerabdrücke | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Handy | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | SGS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, dicota displayfolien, samsung smartphone displayschutzfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |