Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Bildschirmschutz für Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9029071
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70668
EAN/GTIN:
     7640239428645
Suchbegriffe:
Blendschutzfilter
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Die DICOTA-Schutzfolie erfüllt eine Vielzahl von Funktionen: Sie schützt das Display vor Kratzern, reduziert lästige Fingerabdrücke und lässt sich leicht anbringen. Außerdem bietet sie eine entspiegelnde Beschichtung für hochauflösende Displays und garantiert so eine klare Sicht. Damit ist die Anti-Glare-Folie die erste Wahl für Sie. Die Folie haftet dank einer Silikonschicht direkt auf der gesamten Oberfläche des Displays. Die Blendschutzfilter werden mit fortschrittlichen Laserschneidern hergestellt und mit höchster Zuverlässigkeit auf die richtige Größe zugeschnitten. Der Filter ist extrem einfach anzubringen. Es dauert nur wenige Sekunden, bis er auf der gesamten Oberfläche des Bildschirms haftet und seine Funktionen ausführt. Keine Kratzer mehr, weniger lästige Fingerabdrücke und ein hohes Maß an Entspiegelung für Ihr Display. Sie lässt sich jederzeit einfach und rückstandsfrei wieder entfernen.
DICOTA - Bildschirmschutz für Handy - 9 H, selbstklebend - Folie
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.25 cm
Höhe
16.15 cm
Gewicht
17 g
Produkttyp
Bildschirmschutz - Folie
Produktmaterial
Silikon, Polyethylenterephthalat (PET)
Beschichtung
Entspiegelt
Schutz
Blendfrei, entspiegelt, resistent gegen Fingerabdrücke, Displayschutz
Bestimmt für
Handy
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.