Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PORT Designs YOSEMITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9029431
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     400708
EAN/GTIN:
     3567044007084
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Öko & Trendy! Der Trolley Yosemite 400708 von PORT Designs ist aus recycelten Materialien (PET und r-PET) hergestellt. Seine starre Struktur sorgt für optimalen Schutz gegen Stöße. Genießen Sie das große Fassungsvermögen (25 L), das ein großes Hauptfach für Ihre persönlichen Gegenstände und eine große Vordertasche mit integriertem Organizer für all Ihr Zubehör (Stifte, Notizbücher usw.) umfasst. Sein gepolstertes Fach für Laptops bis 15,6 - 16" und MacBook Pro 16" und sein gepolstertes Fach für Tablets bis 12" schützen Ihre Geräte und sichern sie mit einem Klettband. Ideal für die Mobilität, sein IATA-Format ist an die Kabinen der wichtigsten Fluggesellschaften angepasst.
PORT Designs YOSEMITE - Aufrecht - Eco - recycletes PET - 16"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.5 cm
Tiefe
20.5 cm
Höhe
40 cm
Gewicht
2.45 kg
Material
Recycletes PET
Produkt-Recycling-Inhalt
Besteht aus recyceltem Polyethylen-Terephtalat (PET)
Material des Innenfutters
210D recycled PET
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Tragetasche
Typ
Aufrecht
Tragegurt
Tragegriff oben
Innenmaße
40 cm x 15 cm x 33 cm
Zusätzliche Fächer
Notebook, Kleidung, Tablet, 5 x pockets
Schutz
Stoßschutz
Verschlussart
Reißverschluss
Gepäckvolumen
25 Liter
Teleskopgriff
Ja
Bildschirmgröße Kompatibilität
40.6 cm (16")
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
43.5 cm x 21 cm x 40 cm / 2.56 kg
Räder enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.