Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novastar MCTRL660 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1006-9029751
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CRD20004/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
digital signage-player
Novastar MCTRL660 PRO - Digital Signage-Player - 1200
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.26 cm
Tiefe
35.6 cm
Höhe
5.01 cm
Gewicht
4.6 kg
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Funktionen
1 ms ultraniedrige Latenz, Bild spiegeln, Bild drehen
Schnittstellen
3G-SDI, HDMI, DVI, USB 2.0, Gigabit Ethernet
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stromkabel, Netzwerkkabel, USB-Kabel, HDMI-Kabel, DVI-Kabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH (non-condensing)
Video
Auflösung
1200
Konnektivität
Verbindungen
3G-SDI-Eingang ¦ HDMI input ¦ DVI input (single link) ¦ 10 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x optischer Ausgang ¦ 3G-SDI-Ausgang ¦ HDMI-Ausgang ¦ DVI-Ausgang ¦ USB (vorne) ¦ USB - USB type B (hinten) ¦ USB - USB type A (hinten) ¦ GENLOCK input ¦ GENLOCK loop
Stromversorgungsgerät
Ausgang
Wechselstrom 100-240 V
Stromquelle
Integrierte Stromversorgung
Videoausgang
Max Auflösung
DVI-D: 1920 x 1200, HDMI: 1920 x 1200, 3G-SDI: 1920 x 1080
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
55 cm
Transporttiefe
44 cm
Transporthöhe
17.5 cm
Bildschirm
Display-Typ
OLED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.679,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.704,75*
€ 2.028,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.703,77*
€ 2.027,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.694,42*
€ 2.016,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.687,80*
€ 2.008,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.679,02*
€ 1.998,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.