Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi TV Box S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9029937
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     PFJ4151EU
EAN/GTIN:
     6971408157044
Suchbegriffe:
Internetradios
internetradios
Xiaomi TV Box S - 2. Generation - AV-Player - 2 GB RAM - 8 GB - 4K UHD (2160p) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.525 cm
Tiefe
9.525 cm
Höhe
1.67 cm
Gewicht
142 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
AV-Player
Funktionen
USB-Hostfunktion
Schnittstellen
Wi-Fi, Bluetooth 5.2
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Externe Steuereinheiten
Fernbedienung mit Sprachsteuerung
Funktionalität
Digitale Audiowiedergabe, Wiedergabe von Digitalfotos, digitale Videowiedergabe, Internet-Videowiedergabe
Generation
2. Generation
OS im Lieferumfang
Google TV
Prozessor
Installierte Anzahl
1
Anz. der Kerne
Quad-Core
Prozessornummer
Cortex-A55
RAM
Installierte Anzahl
2 GB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wechselstromadapter, Fernbedienung, HDMI-Kabel
Video
Unterstützte Auflösungen
3840 x 2160 - 60 Bilder/Sek.
Auflösung
4K UHD (2160p)
HDR-Technologie
Dolby Vision, HDR 10+
Konnektivität
Verbindungen
HDMI ¦ Audio-Ausgang ¦ USB 2.0 - Type A
Stromversorgungsgerät
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Videoausgang
Grafikprozessor
Mali-G31 MP2
Digital Audio
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Eingebaute Decoder
DTS-HD-Decoder, Dolby Atmos
Netzwerk & Internet-Multimedia
Internet-Streaming-Dienste
Google TV, Chromecast
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Mit Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Sprachgesteuert
Direkt
Digitalspeicher
Kapazität
8 GB
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Integrierter Flash-Speicher
8 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.