Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE PodMic Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9032304
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     PODMIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Das PodMic ist ein für Podcasting optimiertes, dynamisches Mikrofon mit Broadcast-Qualität. Es liefert ein volles, ausgewogenes Klangbild, hat einen integrierten Popfilter zum Entschärfen von störenden Explosivkonsonanten und eine interne Schwingungsdämpfung gegen störende Vibrationen. Das PodMic wurde zwar speziell für den Einsatz mit dem Podcast Production Studio RØDECaster Pro optimiert, es liefert aber auch mit jedem anderen hochwertigen Audio-Interface hervorragende Ergebnisse.
RØDE PodMic - Mikrofon - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.9 cm
Tiefe
17.2 cm
Höhe
6.2 cm
Gewicht
937 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mikrofon
Gehäusematerial
Metall
Empfohlene Verwendung
Aufnahme
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Pop-Filter
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (XLR)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-57 dBV/Pascal
Impedanz
320 Ohm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid
Mikrofontechnologie
Dynamisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.