Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poga Pro Tasche für Spielekonsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9032913
Hersteller:
     INDIGAMING
Herst.-Nr.:
     PPB040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Xbox Zubehör
xbox zubehör
Poga Pro - Tasche für Spielekonsole - built-in 22 inch gaming monitor, wireless charger, 3-port USB hub - Aluminium, composite - Schwarz - für Xbox Series S
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
39 cm
Tiefe
15.2 cm
Höhe
55 cm
Gewicht
8.84 kg
Farbe
Schwarz
Material
Aluminium, composite
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Tasche
Tragegurt
Tragegriff oben, Tragegriff an der Seite
Empfohlene Verwendung
Für Spielekonsole
Kennzeichnung
IP52
Teleskopgriff
Ja
Mindesttemperatur
0 °C
Maximaltemperatur
35 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xbox Series S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,22*
€ 617,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,38*
€ 616,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,80*
€ 613,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,35*
€ 610,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,01*
€ 603,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.