Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9033181
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     NTH-100M
EAN/GTIN:
     0698813010424
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
RØDE - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - 3,5-mm-Anschluss
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - 3,5-mm-Anschluss
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kopfhörer: 19 cm x 8 cm x 18.8 cm / 350 g ¦ Mikrofon: 12.3 cm x 1.7 cm x 4 cm / 5 g
Empfohlene Verwendung
Audio im Beruf - Rundfunk, Aufnahme, Streaming
Schutz
Kratzfest
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff
Stirnbandmaterial
Federstahl
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Headset-Mikrofon, TRRS-Adapterkabel, Adapter für Stereo-Klinkenstecker 3,5 mm auf 6,35 mm, Farb-ID-Set, Audio-Splitterkabel
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - ablösbar - 2.4 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
110 dB
Impedanz
32 Ohm
Rauschabstand
67 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Dynamikbereich
92 dB
Frequenzgang
5 - 35000 Hz
Max. Eingangsleistung
1700 mW
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
2.4 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-38 dB
Verhältnis Signal zu Rauschen
27 dBA
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,51*
€ 230,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,43*
€ 214,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.