Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

eufy Security SmartTrack Link


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9033823
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     BUNDLE-T87B0011-2
EAN/GTIN:
     0194644118778
eufy Security SmartTrack Link - Anti-Verlust Bluetooth-Tag für Handy (Packung mit 2) - für Apple 10.2-inch iPad; 10.9-inch iPad; 10.9-inch iPad Air; iPhone 11, 12, 13, 14, SE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.7 cm
Tiefe
3.7 cm
Höhe
0.65 cm
Gewicht
9 g
Produkttyp
Anti-Verlust Bluetooth-Tag
Kompatible Software
Apple Find My
Integrierte Komponenten
Lautsprecher
Schutz
Wasserabweisend
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth
Bestimmt für
Handy
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Lebensdauer
Batterie
Formfaktor
CR2032
Lebensdauer (max.)
1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.2-inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) ¦ Apple 10.5-inch iPad Air (3. Generation) ¦ Apple 10.5-inch iPad Pro ¦ Apple 10.9-inch iPad (10. Generation) ¦ Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation, 5. Generation) ¦ Apple 11-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation, 4. Generation) ¦ Apple 12.9-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation, 4. Generation, 5. Generation, 6. Generation) ¦ Apple 9.7-inch iPad (5. Generation, 6. Generation) ¦ Apple 9.7-inch iPad Pro ¦ Apple iPad Air 2 ¦ Apple iPad mini (6. Generation) ¦ Apple iPad mini 4 (4. Generation) ¦ Apple iPad mini 5 (5. Generation) ¦ Apple iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 6s, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SE, SE (2. Generation), SE (3rd generation), X, XR, XS, XS Max ¦ Apple iPod touch (7G)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.