Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascom d83 messenger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9035041
Hersteller:
     Ascom
Herst.-Nr.:
     DH8-ABAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das Ascom d83 DECT-Mobilgerät ist wahrscheinlich das robusteste und vielseitigste DECT-Mobiltelefon für Unternehmen, das je hergestellt wurde: Es bietet die Sprachqualität, Zuverlässigkeit, Messaging- und Alarmfunktionen, die an modernen Arbeitsplätzen gefordert werden.
Ascom d83 messenger - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT - Grau/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusematerial
PC/ABS
Gehäusefarbe
Grau/Schwarz
Schutz
Chemikalienecht, temperaturbeständig, vibrationsbeständig, IP67, sturzresistent, schlagfest, IEC 60529
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
4 Stunde(n)
Kapazität
920 mAh
Standby-Zeit
Bis zu 120 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 600 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Display (TFT) - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Farbtiefe
18 Bit (262000 Farben)
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Merkmale
Weiße Hintergrundbeleuchtung
Anzeigensprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch, Flämisch, Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, zentraler Telefonbuchzugriff, Messaging, automatischer Notruf nach Alarm, Acoustic Location Signal (ALS), Push-to-Talk-Taste, Ascom IR-Standort, Geräuschunterdrückung, Shared Phone
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
8 Stufen
Klingelzeichen
14
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Low Energy
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
50
Kapazität des Telefonbuchs
250 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
6.4 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
175 g
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.726, G.722.2
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, ascom dect, dect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,93*
€ 598,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,44*
€ 589,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,42*
€ 564,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,36*
€ 558,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,81*
€ 537,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.