Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Ascom d83 Protector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9035042
Hersteller:
     Ascom
Herst.-Nr.:
     DH8-ACAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das Ascom d83 DECT-Mobilgerät ist wahrscheinlich das robusteste und vielseitigste DECT-Mobiltelefon für Unternehmen, das je hergestellt wurde: Es bietet die Sprachqualität, Zuverlässigkeit, Messaging- und Alarmfunktionen, die an modernen Arbeitsplätzen gefordert werden.
Ascom d83 Protector - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT - Grau, Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusematerial
PC/ABS
Gehäusefarbe
Grau, Schwarz
Schutz
Chemikalienecht, temperaturbeständig, vibrationsbeständig, IP67, sturzresistent, schlagfest
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
4 Stunde(n)
Kapazität
920 mAh
Standby-Zeit
Bis zu 120 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 360 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Farbtiefe
18 Bit (262000 Farben)
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Merkmale
Weiße Hintergrundbeleuchtung
Anzeigensprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch, Flämisch, Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Verlustalarm, zentraler Telefonbuchzugriff, automatische Anrufbeantwortung, Alarm bei ausbleibender Bewegung, Messaging, Push-to-Talk (PTT), Lagealarm, Bluetooth-Headset-Support, Shared Phone, zentralisiertes Management
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
14
Hörerlokalisierer
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Anz. programmierbare Tasten
3
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP)
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
50
Kapazität des Telefonbuchs
250 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
6.4 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
175 g
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.726, G.722.2
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, ascom dect, dect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 807,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,89*
€ 1.041,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,77*
€ 1.037,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,35*
€ 1.021,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,96*
€ 999,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,30*
€ 960,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.