Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L5715DN Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9035480
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL5715DNRE1
EAN/GTIN:
     4977766824613
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker
Brother MFC-L5715DN - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4/Legal (Medien) - bis zu 48 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Faxtyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Display-Diagonale
8.9 cm (3.5")
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w
8.7 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 220-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
680 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
31 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
5.9 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
35 dBA (Leerlauf) / 54 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
41.7 cm
Tiefe
46.1 cm
Höhe
44.8 cm
Gewicht
17 kg
Kopieren
Max. Kopierauflösung
Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Kopierauflösungsklasse
Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
Sort, Stapeln
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 48 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, IBM Proprinter XL, EPSON FX-850, XPS 1.0
Automatisch beidseitig
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
6.7 Sek.
Scannen
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung
19200 x 19200 dpi
Graustufen Tiefe
8-bit
Farbtiefe
24-Bit
Farbtiefe (intern)
48-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
230 g/m²
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, farbiges Papier, Briefkopfpapier
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 195 x 270 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 230 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 50 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 48 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 24 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 24 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem
MH, MR, MMR, JBIG
Kapazität Empfangsspeicher
Bis zu 500 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher
Bis zu 500 Seiten
Faxfunktionen
Schnellwahl
300 Rufnummer(n)
Rundsenden
350 Rufnummern
Funktionen
Automatische Wahlwiederholung
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Kerberos, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, EAP-MD5, APOP, IPv6-Support, SNMP 3, WPA3-SAE, IPv4-Support, SMTP
Betriebssystemunterstützung
MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, Chrome OS, MS Windows Server 2016, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education, MS Windows Server 2019, macOS 11, MS Windows Server 2022, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education, Windows 11 Enterprise, macOS 13
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
512 MB
Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laserdrucker a4 duplex, brother laserdrucker, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,25*
€ 755,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,27*
€ 745,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,93*
€ 734,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,97*
€ 716,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,17*
€ 666,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
FH-1100
ab € 12,44*
Zubehör
Brother
TN-3600
ab € 58,49*
Zubehör
Brother
TN-3600XL
ab € 105,68*
Zubehör
Brother
ZWPS60040
ab € 109,92*
Zubehör
Brother
ZWPS60041
ab € 124,73*
Zubehör
Brother
ZWPS60042
ab € 117,19*
Zubehör
Brother
ZWPS60043
ab € 147,65*
Zubehör
Brother
ZWPS60044
ab € 140,00*
Zubehör
Brother
DR3600
ab € 176,27*
Zubehör
Brother
TN3600XXL
ab € 131,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.