| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9037469 Herst.-Nr.: MU983ZM/A EAN/GTIN: 0195949056994 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie eine Mischung aus Stil und Funktionalität mit dem Edelstahl-Gliederarmband von Apple. Dieses Accessoire wurde für Smartwatches entwickelt und ist nicht nur ein Armband, sondern eine Bereicherung für Ihr tägliches Outfit. Mit seiner schlanken Edelstahlkonstruktion bietet es Langlebigkeit und einen eleganten Look, der auffällt. Die Schmetterlingsschließe sorgt dafür, dass Ihre Uhr sicher am Handgelenk bleibt, und bietet gleichzeitig eine einfache Handhabung. Egal, ob Sie sich für eine formelle Veranstaltung schick machen oder es leger angehen lassen, dieses Gliederarmband ist vielseitig genug, um zu jedem Stil zu passen. Dank seiner Kompatibilität mit 38-, 40- und 41-mm-Smartwatch-Gehäusen lässt es sich an verschiedene Modelle anpassen und ist somit eine gute Wahl für Smartwatch-Fans, die sowohl Mode als auch Funktion suchen. Apple - Uhrarmband für Smartwatch - 38mm - 135 - 195 mm - Silber Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Silber | ![](/p.gif) | Produkttyp | Uhrarmband | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Stainless steel | ![](/p.gif) | Band Größe | Passend für Handgelenke 135 - 195 mm | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Smartwatch | ![](/p.gif) | Bandverschluss Art | Schmetterling | ![](/p.gif) | Kompatibilität mit Gehäusegröße | 41 mm, 40 mm, 38 mm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |