Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Uhrarmband für Smartwatch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9037470
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MU993ZM/A
EAN/GTIN:
     0195949057038
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Stil und Funktionalität mit dem Apple Gliederarmband aus Edelstahl. Dieses elegante Accessoire wurde speziell für Smartwatch-Liebhaber entwickelt und ist nicht einfach nur ein Armband, sondern ein Statement. Der Schmetterlingsverschluss sorgt dafür, dass Ihre Uhr sicher am Handgelenk bleibt, und die Kompatibilität mit 38-, 40- und 41-mm-Gehäusen ermöglicht es Ihnen, eine Vielzahl von Smartwatches zu personalisieren. Egal, ob Sie sich für einen besonderen Anlass herausputzen oder als Accessoire im Alltag tragen möchten, dieses Gliederarmband passt an Handgelenke von 135-195 mm und lässt sich an Ihre Komfortbedürfnisse anpassen. Werten Sie Ihre Smartwatch mit diesem exquisiten Gliederarmband auf.
Apple - Uhrarmband für Smartwatch - 38mm - 135 - 195 mm - Space Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Space Black
Produkttyp
Uhrarmband
Produktmaterial
Stainless steel
Band Größe
Passend für Handgelenke 135 - 195 mm
Bestimmt für
Smartwatch
Bandverschluss Art
Schmetterling
Kompatibilität mit Gehäusegröße
41 mm, 40 mm, 38 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,53*
€ 313,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,35*
€ 313,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,14*
€ 310,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,12*
€ 309,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,07*
€ 304,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.