Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Uhrarmband für Smartwatch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9037493
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MTJD3ZM/A
EAN/GTIN:
     0195949003073
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Stil, Funktionalität und Nachhaltigkeit mit dem magnetischen Gliederarmband von Apple. Dieses Accessoire wurde für den modernen, umweltbewussten Verbraucher entwickelt und besteht vollständig aus recycelten Materialien, darunter Seltene Erden und Polyester, was es zu einer verantwortungsvollen Wahl für unseren Planeten macht. Der Magnetverschluss sorgt für einen sicheren Sitz bei täglichem Tragen und bietet gleichzeitig eine einfache Verstellbarkeit. Dieses Armband ist mit einer Vielzahl von Smartwatch-Größen kompatibel und somit das ideale Upgrade für alle, die Mode mit Funktionalität verbinden möchten. Verbessern Sie Ihr Smartwatch-Erlebnis mit diesem langlebigen, vielseitigen und umweltfreundlichen Uhrenarmband.
Apple - Uhrarmband für Smartwatch - 45 mm - Größe M/L - Evergreen
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Evergreen
Produkttyp
Uhrarmband
Produktmaterial
Recycelter Polyester, Magnete aus 100 % recycelten seltenen Erden
Band Größe
M/L (für Handgelenke 165 - 205 mm)
Bestimmt für
Smartwatch
Bandverschluss Art
Magnetverschluss
Kompatibilität mit Gehäusegröße
42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.