| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9037497 Herst.-Nr.: MT3V3ZM/A EAN/GTIN: 0194253948254 |
| |
|
| | |
| Verbessern Sie Ihre Smartwatch mit dem Sportarmband von Apple, das sowohl auf Stil als auch auf Funktionalität ausgelegt ist. Dieses Accessoire, das mit Gehäusegrößen von 42 mm bis 49 mm kompatibel ist, passt zu einer Vielzahl von Geräten. Das aus Fluorelastomer gefertigte Band ist strapazierfähig und bequem und eignet sich daher für das tägliche Tragen. Der Pin-and-Tuck-Verschluss in Kombination mit der Größe M/L, die für Handgelenke von 160-210 mm geeignet ist, sorgt für einen sicheren und verstellbaren Sitz, der Ihren Tragekomfort den ganzen Tag über erhöht. Egal, ob Sie im Büro, im Fitnessstudio oder in der Stadt unterwegs sind, dieses Sportband ist ein großartiger Begleiter für Ihre Smartwatch. Apple - Armband für Smartwatch - 45 mm - M/L (für Handgelenke 160 - 210 mm) - hellrosa Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Hellrosa | | Produkttyp | Uhrenarmband | | Produktmaterial | Fluoroelastomer | | Band Größe | M/L (für Handgelenke 160 - 210 mm) | | Bestimmt für | Smartwatch | | Bandverschluss Art | Stecken-und-falten | | Kompatibilität mit Gehäusegröße | 42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |