Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

RØDE PSA1+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9039144
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     PSA1PLUS
EAN/GTIN:
     k.A.
RØDE PSA1+ - Auslegerarm für Mikrofon
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.5 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
94 cm
Gewicht
1.52 kg
Produkttyp
Auslegerarm
Paketinhalt
Auslegerarm, Adapter 3/8" auf 5/8", desk mount clamp, threaded desk mount
Bestimmt für
Mikrofon
Rotation
360°
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Tischmontage (optional)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.