Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Watch SE (GPS + Cellular)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9039651
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MRG43QF/A
EAN/GTIN:
     0195949006272
Suchbegriffe:
Apple Watch
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Ein großes Retina Display, auf dem du mit einem Blick mehr siehst. Fortschrittliche Sensoren, die messen, wie du dich bewegst. Und leistungsstarke Features, die dir helfen, gesund zu bleiben und dich sicher zu fühlen. Die Apple Watch SE kann viel für dich tun. Und sie kostet weniger, als du erwartet hättest.
Apple Watch SE (GPS + Cellular) - 40 mm - Starlight Aluminium - intelligente Uhr mit Sportschleife - Stoff - Starlight - Handgelenkgröße: 130-200 mm - 32 GB - Wi-Fi, LTE, Bluetooth - 4G - 27.8 g
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Intelligente Uhr
Audioausgang
Lautsprecher
Audioeingang
Mikrofon
Betriebssystem
WatchOS
Funktionen
Anruferkennung, Musik-Fernsteuerung, Kamerafernbedienung, Sturzerkennung, Notruf SOS, unterstützt Familien-Konfiguration, Internationale Notrufe, Unfallerkennung, Geräuschüberwachung, Compass Waypoint, Helligkeit: 1000 nits
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, digitaler Kompass, Barometer, Gyroskop, Always-on-Höhenmesser, optischer Herzfrequenzsensor (2. Generation)
Navigation
GPS/GLONASS/Galileo/QZSS receiver
Unterstütztes Hostgeräte-OS
iOS 16 oder höher
Verfolgungsdaten
Strecke, Zeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schlafstadien, Menstruationszyklus
Zahlungstechnologie
Apple Pay
Bekleidungsstil
Uhren-Stil
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Feedback Art
Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Hersteller-Modellnummer
A2725
Benachrichtigungen
Kalender, SMS, E-Mail, hohe und niedrige Herzfrequenz, unregelmäßiger Rhythmus, Cardiofitness
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Kabel magnetisches Ladegerät auf USB-C(1 m)
Gehäusematerial
Aluminium
Vibrationsalarm
Ja
Garantie
1 Jahr Garantie
Kennzeichnung
CarbonNeutral
Vorinstallierte Software
Apple Pay, GymKit
Schutz
Wasserbeständig
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.13 W/kg (head) ¦ 1.35 W/kg (Gliedmaßen)
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
50 m
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Laufzeit (bis zu)
18 Stunden
Drahtloses Laden
Ja
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
IEEE 802.11b/g/n, LTE, Bluetooth 5.0
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10
Eingabegerät
Typ
Touch-Screen
Abmessungen und Gewicht
Details
Nur Gehäuse: 27.8 g
Anzeige
Typ
Retina LTPO OLED - Farbe
Auflösung
324 x 394 Pixel
Schutz
Ion-X-Glas
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS)
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
4G
SIM-Kartentyp
Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Speicherkapazität
Kapazität
32 GB
Band
Farbe
Starlight
Material
Stoff
Austauschbar
Ja
Name
Sportschleife
Verschluss-Typ
Klettverschluss
Passend für Handgelenke mit Umfang
130-200 mm
CPU
Typ
S8 SiP
Funktionen
W3 Apple Funkchip
Hersteller
Apple
Elegantes Uhrenetui
Gehäuse Form
Rechteckig
Krone Art
Digital mit haptischem Feedback
Hüllengröße
40 mm
Gehäusedetails
Starlight Aluminium
Gehäuse Rückseite
Rückseite aus Saphirglas und Keramik
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Sprachgesteuert
Direkt
Weitere Suchbegriffe: Smartwatch, Sportuhr, apple watch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,09*
€ 288,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,70*
€ 287,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,71*
€ 285,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,04*
€ 284,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,55*
€ 281,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.