| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9039672 Herst.-Nr.: MUHG3ZM/A EAN/GTIN: 0195949061301 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Stil, Nachhaltigkeit und Funktionalität mit dem modernen Apple Uhrenarmband mit Schnallenverschluss. Dieses Accessoire besteht zu 68 % aus recyceltem Polyester und wertet nicht nur das Aussehen Ihrer Smartwatch auf, sondern unterstützt auch den Umweltschutz. Die Kompatibilität mit den Gehäusegrößen 38 mm, 40 mm und 41 mm sorgt für Vielseitigkeit, sodass Sie mühelos den Stil wechseln können. Der Magnetverschluss sorgt für einen sicheren Sitz an großen Handgelenken und gewährleistet, dass Ihre Smartwatch den ganzen Tag über sicher an ihrem Platz bleibt. Freuen Sie sich auf ein modernes Accessoire, das sich durch umweltfreundliche Materialien und makelloses Design auszeichnet. Apple - Uhrarmband für Smartwatch - 41 mm - Größe L - Hellbraun Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Uhrarmband | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Smartwatch | ![](/p.gif) | Kompatibilität mit Gehäusegröße | 41 mm, 40 mm, 38 mm | ![](/p.gif) | Band Größe | L (für Handgelenke 160 - 180 mm) | ![](/p.gif) | Bandverschluss Art | Magnetverschluss | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Recycelter Polyester | ![](/p.gif) | Farbe | Hellbraun | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Produkt-Recycling-Inhalt | 68 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |