Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Uhrarmband für Smartwatch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9039678
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MUH73ZM/A
EAN/GTIN:
     0195949060984
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Stil, Nachhaltigkeit und Funktionalität mit dem modernen Apple Uhrenarmband mit Dornschließe. Dieses Accessoire wurde speziell für umweltbewusste Menschen entwickelt und besteht zu 68 % aus recyceltem Polyester, das die Umwelt nur minimal belastet, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Das magnetische Verschlusssystem gewährleistet einen sicheren Sitz für kleine Handgelenke (135-150 mm) und bietet gleichzeitig den Komfort einer einfachen Anpassung. Die Kompatibilität mit 38-, 40- und 41-mm-Smartwatch-Gehäusen macht sie außerdem zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Geräte. Entscheiden Sie sich für ein modernes Accessoire, das Ihre Werte widerspiegelt und Ihr Smartwatch-Erlebnis bereichert.
Apple - Uhrarmband für Smartwatch - 41 mm - Größe S - Aubergine - für Watch (38 mm, 40 mm, 41 mm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Uhrarmband
Bestimmt für
Smartwatch
Kompatibilität mit Gehäusegröße
41 mm, 40 mm, 38 mm
Band Größe
S (für Handgelenke 135 - 150 mm)
Bandverschluss Art
Magnetverschluss
Produktmaterial
Recycelter Polyester
Farbe
Aubergine
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
68 %
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple Watch (38 mm, 40 mm, 41 mm)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.