| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9039702 Herst.-Nr.: MT1P3ZM/A EAN/GTIN: 0194253940050 |
| |
|
| | |
| Die MagSafe Silikonhülle wurde von Apple für das iPhone 15 Pro Max entwickelt und schützt es auf elegante Weise. Die Silikonhülle ist glatt und fühlt sich angenehm an, während das weiche Mikrofaserfutter jeden Millimeter deines iPhones schützt. Dank der Magnete, die perfekt auf das iPhone 15 Pro Max ausgerichtet sind, lässt sich die Hülle ganz einfach anbringen und das kabellose Laden wird noch schneller. Wenn die Batterie leer ist, musst du die Hülle nicht einmal abnehmen, sondern kannst das iPhone direkt auf das MagSafe Netzteil oder eine Qi-zertifizierte Ladestation legen. Wie alle von Apple entwickelten Hüllen wurde auch diese in Tausenden von Stunden getestet und ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern schützt dein iPhone auch vor Kratzern und Stürzen. Apple - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Silikon - Storm Blue - für iPhone 15 Pro Max Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Storm Blue | | Material | Silikon | | Material des Innenfutters | Weiches Mikrofaser | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Schutz | Fallschutz, Kratzschutz | | Deckelmerkmale | Weich, integrierte Magnete | | Standards zum kabellosen Laden | Qi | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 15 Pro Max |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikonhülle iphone, mobiltelefon hülle |
| | |
| |