| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9040627 Herst.-Nr.: ES67101025-BULK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| eSTUFF Infinite Vienna - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - Schwarz - für Apple iPhone 15 Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 40 g | | Verpackung | Bulk | | Material | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | | Farbe | Schwarz | | Produkt-Recycling-Inhalt | 100 % - hergestellt aus recyceltem thermoplastischem Polyurethan (TPU) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Schutz | Kratzfest, Stoßschutz | | Standards zum kabellosen Laden | Qi | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 13 cm x 0.9 cm x 23 cm / 50 g | | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden, leicht, slim, 4 sides covered | | Kompatibel mit MagSafe | Ja | | Kennzeichnung | Global Recycle Standard (GRS) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |