Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Infinite Riga


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9040636
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES67120026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
eSTUFF Infinite Riga - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Silikon, Polycarbonat - Schwarz - für Apple iPhone 15 Plus
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
90 g
Verpackung
Retail
Material
Silikon, Polycarbonat
Material des Innenfutters
Microfiber
Farbe
Schwarz
Produkt-Recycling-Inhalt
100 % - hergestellt aus recyceltem Silikon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Kratzfest, sturzresistent
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
11 cm x 1.5 cm x 19.5 cm / 100 g
Funktionen
Erhöhte Kanten, 3-schichtig, rutschfester Griff, 4 sides covered, ports and buttons access
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Kennzeichnung
Global Recycle Standard (GRS)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 15 Plus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.