Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Berlin Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9040650
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES67140025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
eSTUFF Berlin - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - magnetisch - kompatibel mit MagSafe - Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - klar - für Apple iPhone 15
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
90 g
Farbe
Klar
Material
Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Verpackung
Retail
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Unterstützt kabelloses Laden, erhöhte Kanten, rutschfester Griff, weiche Kanten
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
Qi
Schutz
Kratzfest, Stoßschutz
Deckelmerkmale
Integrierte Magnete
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
11 cm x 1.5 cm x 19.5 cm / 100 g
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 15
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.