| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9040653 Herst.-Nr.: ES67140026-BULK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | eSTUFF Berlin - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - magnetisch - kompatibel mit MagSafe - Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - durchsichtig - für Apple iPhone 15 Plus Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 40 g | ![](/p.gif) | Farbe | Durchsichtig | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ![](/p.gif) | Verpackung | Bulk | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden, erhöhte Kanten, rutschfester Griff, weiche Kanten | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | Qi | ![](/p.gif) | Schutz | Kratzfest, Stoßschutz | ![](/p.gif) | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 13 cm x 0.9 cm x 23 cm / 50 g | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | ![](/p.gif) | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 15 Plus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 15 plus, mobiltelefon hülle, estuff iphone hülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |