| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9040655 Herst.-Nr.: ES67140027-BULK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| eSTUFF Berlin - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - magnetisch - kompatibel mit MagSafe - Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - durchsichtig - für Apple iPhone 15 Pro Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 40 g | | Farbe | Durchsichtig | | Material | Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | | Verpackung | Bulk | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden, erhöhte Kanten, rutschfester Griff, weiche Kanten | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | Qi | | Schutz | Kratzfest, Stoßschutz | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 13 cm x 0.9 cm x 23 cm / 50 g | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 15 Pro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 15 pro, mobiltelefon hülle, estuff iphone hülle |
| | |
| |