Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma Creative Touch 5752RK+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma Creative Touch 5752RK+
Artikel-Nr.:
     C1006-9040664
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     H1F0C0KBW101
EAN/GTIN:
     5055387667129
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Optoma Creative Touch 5752RK+ - 190 cm (75") Diagonalklasse 5-Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Touchscreen (Multi-Touch) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
171 cm
Tiefe
8.7 cm
Höhe
102 cm
Gewicht
49.5 kg
Farbe
Schwarz
Leistungsaufnahme im Betrieb
149.6 Watt
Produkttyp
LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Betriebssystem
Android OS 11
Serie
5-Series
TV-Tuner
Kein Tuner
PC-Schnittstelle
VGA (HD-15)
Kombiniert mit
Touchscreen (Multi-Touch)
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
3 Anschlüsse
Schutz
Gehärtetes Glas
Kommerzielle Verwendung
Ja - interaktiv
Diagonale Klasse
190 cm (75")
TV-Tuner vorhanden
Nein
Stromverbrauch (max.)
355 Watt
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel ¦ HDMI-Kabel - 3 m
Zubehör im Lieferumfang
2 Stifte, Stifthalter, 3 Netzkabel (EU/GB/US-Stecker)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.283 Watt
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - 20 Watt
Ausgangsleistung/gesamt
40 Watt
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Verbindungen
Anschlusstyp
4 x USB 3.0 ¦ USB 2.0 ¦ Audio Line-In ¦ VGA-Eingang ¦ 3 x HDMI-Eingang ¦ HDMI-Ausgang ¦ 2 x LAN ¦ RS-232 ¦ 2 x Touch ¦ SPDIF-Ausgang ¦ Audio Line-Out ¦ USB
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Inklusive Batterie
Ja
Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität
LAN
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
63.8 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
800 x 400 mm
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Konfiguration
ARM Cortex-A73 Quad-Core - 8 GB - 64 GB - Mali-G52 MC2
Anzahl der USB-Anschlüsse
6
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Farbunterstützung
1.070.000.000 Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Kontrastverhältnis
5000:1
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Reaktionszeit
6 ms
Auflösung
3840 x 2160
Blickwinkel
178 Grad
Sprache des Anzeigemenüs
Dänisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch
Lebensdauer des Hintergrundlichts
50,000 Stunden
Beschichtung
Blendfrei, 7 H Hart, Anti-Fingerprint-Beschichtung, 3 - 8 % Trübung
Dynamisches Kontrastverhältnis
7000:1
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Direct LED
Profi-Funktionen
OPS Slot
Berührungspunkte Anzahl:
40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.818,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.846,58*
€ 2.197,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.845,72*
€ 2.196,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.834,69*
€ 2.183,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.827,03*
€ 2.174,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.818,92*
€ 2.164,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.