Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-L2627DWXL Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DCP-L2627DWXL Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L2627DWXL Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L2627DWXL Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L2627DWXL Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L2627DWXL Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L2627DWXL Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L2627DWXL Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     C1006-9041047
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPL2627DWXLRE1
EAN/GTIN:
     4977766831345
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker
Ihr perfekter Partner für kleine Büros und ergiebiger Toner für den Posteingang.
Brother DCP-L2627DWXL - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4 (Medien) - bis zu 32 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 32 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n)
Anzeigefunktionen
LCD-Display
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, Scan an E-Mail Server, Scan zu sFTP
Empfohlenes monatliches Volumen
Up to 2500 pages
Bildschirm
2 Zeilen x 16 Zeichen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
2 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Trommel - bis zu 150000 Seiten 1 Seite pro Auftrag - Brother DR2510CL
Ausgabezeit erste Kopie s/w
10 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 220-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
480 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
43 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
4.1 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
30 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
41 cm
Tiefe
39.9 cm
Höhe
27.2 cm
Gewicht
11.2 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 32 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Kopierfunktionen
Sort, Stapeln
Max. Kopierauflösungsklasse
Bis zu 600 x 600 dpi
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 32 Seiten/Min.
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
8.5 Sek.
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung
19200 x 19200 dpi
Scanelement
CIS
Farbtiefe (intern)
30-bit
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier
Max. Vorlagenformat
Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart
Blätter
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
120 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 250 Blatt - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 230 g/m² ¦ Ausgabefach - 120 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 32 Seiten/Min. (A4) - s/w
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Max. Mediengröße
A4
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
230 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
1 Blatt
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, Chrome OS, MS Windows Server 2016, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education, MS Windows Server 2019, macOS 11, MS Windows Server 2022, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education, Windows 11 Enterprise, macOS 13
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Kerberos, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, SNMP 3, WPA3-SAE, SMTP, POP3, Automatischer Eindringschutz, Firmware mit digitaler Signatur, portbasierte Netzzugangskontrolle, Einschränkung von Netzwerkprotokollen
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
58 cm
Transporttiefe
51.7 cm
Transporthöhe
43.4 cm
Transportgewicht
13.7 kg
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Nordic Swan Umweltzeichen
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
128 MB
Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, multifunktionsdrucker laser a4 brother, brother laserdrucker, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,36*
€ 327,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,11*
€ 326,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,45*
€ 307,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,15*
€ 304,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,64*
€ 293,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.