Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce WF-2935DWF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9041447
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CK63405DA
EAN/GTIN:
     8715946731582
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Dieser elegante, kompakte und benutzerfreundliche 4-in-1-Tintenstrahldrucker mit WLAN ist ideal fürs Home-Office. Reduzieren Sie den Papierverbrauch und senken Sie Ihre Druckkosten durch beidseitigen Druck in DIN A4 und kostengünstige separate Einzelpatronen. Sparen Sie durch mehrseitiges Kopieren, Scannen und Faxen dank des automatischen Dokumenteneinzugs Zeit. Mit Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Epson Connect und Apple AirPrint können Sie ganz einfach von unterwegs drucken.
Epson WorkForce WF-2935DWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Letter (Medien) - bis zu 10 Seiten/Min. (Drucken) - 100 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
3000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n)
Anzeigefunktionen
LCD-Display
Display-Diagonale
3.7 cm
Büromaschinen-Merkmale
Ausdruck von Mobilgeräten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenkartusche (Schwarz) ¦ 1 x Tintenkartusche (Cyan) ¦ 1 x Tintenkartusche (Magenta) ¦ 1 x Tintenkartusche (Gelb)
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 100-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
4.6 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.7 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
38 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
37.5 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
21.8 cm
Gewicht
5.2 kg
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 10 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5 Seiten/Min. (Farbe)
Mindestgröße der Tintentröpfchen
3 pl
Tintenpatronenkonfiguration
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Düsenkonfiguration
180 Düsen (Schwarz), 59 Düsen (pro Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
1200 x 2400 dpi
Scanelement
CIS
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzend
Max. Vorlagenformat
216 x 297 mm
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
30 Blatt
Standardmedienkapazität
100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 100 Blatt ¦ ADF - 30 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. - Farbe ¦ Drucken: 42 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto ¦ Drucken: bis zu 6 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 4 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Scannen: bis zu 4.5 ipm (A4) - S/W (200 dpi) ¦ Scannen: bis zu 4.5 ipm (A4) - Farbe (200 dpi)
Formate für randlose Fotos
100 x 150 mm
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, B6 (125 x 176 mm)
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Max. Mediengröße
A4/Letter
Min. Mediengewicht
64 g/m²
Max. Mediengewicht
300 g/m²
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 100 Seiten
Fax über PC
Ja
Faxfunktionen
Funktionen
Automatische Wahlwiederholung, Empfangen und Speichern, Adressbuch
Schnellwahl
100 Rufnummer(n)
Rundsenden
Ja
Faxabruf (Polling)
Ja
Verbindungen
Software inbegriffen
Epson Event Manager, Epson Fax Utility, Epson ScanSmart, Epson Photo+
Betriebssystemunterstützung
MS Windows Server 2003, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008 R2, Windows 8, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2, Apple Mac OS X 10.9.x, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder später, Windows 11, Apple Mac OS X 11 oder höher
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, PING, Wi-Fi Direct, IPv6-Support, WPA3-SAE, IPv4-Support
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
40 cm
Transporttiefe
45.5 cm
Transporthöhe
30 cm
Transportgewicht
7.45 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.