Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom HD100 VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9042881
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00007000
EAN/GTIN:
     4262377560495
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Das snom HD100 VoIP-Telefon wurde entwickelt, um den vielfältigen Anforderungen der modernen Telekommunikation gerecht zu werden und bietet eine Mischung aus Funktionalität und Komfort. Mit Funktionen wie Multicast Paging und Hörgerätekompatibilität stellt es sicher, dass jeder Nutzer effektiv und inklusiv kommunizieren kann. Der integrierte Ethernet-Switch und die Unterstützung von Power Over Ethernet (PoE) der Klasse 2 machen das Gerät zu einem effizienten Netzwerkgerät, während sein antibakterieller Schutz für zusätzliche Sicherheit in gemeinsam genutzten Umgebungen sorgt. Programmierbare Tasten, Lautstärkeregler und verschiedene Anzeigen sorgen für eine benutzerfreundliche Oberfläche, mit der sich Anrufe und Einstellungen einfach verwalten lassen. Darüber hinaus sorgt die Unterstützung des HD100 für SIP-VoIP-Protokolle und Quality of Service (QoS) mit IEEE 802.1Q (VLAN) für eine hochwertige Sprachkommunikation über das Netzwerk. Ob auf dem Nachttisch platziert oder an der Wand montiert, das HD100 ist eine vielseitige und zuverlässige Wahl für jede Umgebung.
snom HD100 - VoIP-Telefon - SIP - Gun Metal Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
665 g
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Gun Metal Black
Schutz
Antibakteriell
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
Handset-Stecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Innen, Wandmontage / Aufstellbar, Nachtständer
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Sockel, Wandmontage
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.9 cm
Tiefe
16.3 cm
Höhe
17.6 cm
Gewicht
665 g
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Multicast Paging
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Stummanzeige, Anzeige von Voicemails, Anruf-Statusanzeige
Anz. programmierbare Tasten
6
Freisprecheinrichtung
Ja
IP-Telefonie
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.