Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom HD350W VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9042887
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00007008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Das snom HD350W VoIP-Telefon wurde entwickelt, um den Anforderungen moderner Büroumgebungen gerecht zu werden, und bietet hervorragende Konnektivität, Audioqualität und Vielseitigkeit. Mit seinen zwei Ethernet-Ports und dem integrierten Ethernet-Switch sorgt es für eine nahtlose Netzwerkintegration. Das Gerät ist hörgerätekompatibel und verfügt über eine hochwertige Freisprecheinrichtung, die jeden Anruf klar und verständlich macht. Es wird mit einer Reihe von Zubehörteilen geliefert, darunter ein Standfuß, ein Netzadapter und eine Wandhalterung, die eine flexible Platzierung in Innenräumen, auf dem Nachttisch, an der Wand oder auf dem Tisch ermöglicht. Das HD350W verfügt außerdem über 8 programmierbare Tasten und mehrere Anzeigen für ein effizientes Anrufmanagement. Die Unterstützung von Power over Ethernet (PoE) der Klasse 2, die Einhaltung von Servicequalitätsstandards und der antibakterielle Schutz machen es zu einer zuverlässigen und hygienischen Wahl für jede professionelle Umgebung.
snom HD350W - VoIP-Telefon - SIP - Gun Metal Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
778 g
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Gun Metal Black
Schutz
Antibakteriell
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
Handset-Stecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Innen, Wandmontage / Aufstellbar, Nachtständer
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Sockel, Wandmontage
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.9 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
18.2 cm
Gewicht
778 g
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Multicast Paging
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Stummanzeige, Anzeige von Voicemails, Anruf-Statusanzeige
Anz. programmierbare Tasten
8
Freisprecheinrichtung
Ja
IP-Telefonie
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.