Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Armband für Smartwatch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9046221
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA05039-WW
EAN/GTIN:
     0840353901582
Suchbegriffe:
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Uhrenarmband
Entdecken Sie mit dem gewebten Band von Google den perfekten Begleiter für Ihre Smartwatch. Dieses Accessoire wurde mit Blick auf Stil und Funktionalität entworfen und verfügt über einen verstellbaren Verschluss, der einen passgenauen Sitz für Handgelenke von 137 bis 203 mm gewährleistet. Es ist aus hochwertigen Materialien wie recyceltem Polyestergarn und Edelstahl gefertigt und bietet eine nachhaltige und langlebige Option für den täglichen Gebrauch. Sie ist nicht nur langlebig, sondern auch schweiß- und wasserabweisend, sodass sie sich für jede Aktivität eignet. Verbessern Sie Ihre Smartwatch mit diesem durchdachten gewebten Band.
Google - Armband für Smartwatch - 137 - 203 mm - Salbeifarbe - für Pixel Watch 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Salbeifarbe
Produkttyp
Uhrenarmband
Produktmaterial
Kunststoff, rostfreier Stahl, recyceltes Polyester-Garn
Schutz
Schweißresistent, wasserabweisend
Band Größe
Passend für Handgelenke 137 - 203 mm
Bestimmt für
Smartwatch
Bandverschluss Art
Einstellbare Schnalle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Google Pixel Watch 2
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: uhrenarmband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.