Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Armband für Smartwatch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9046223
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA05164-WW
EAN/GTIN:
     0840353902367
Suchbegriffe:
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Uhrenarmband
Entdecken Sie den perfekten Begleiter für Ihre Smartwatch mit dem Active Sport Band von Google. Speziell für Menschen mit einem aktiven Lebensstil entwickelt, kombiniert dieses Armband Funktionalität mit Stil. Es besteht aus einer strapazierfähigen Mischung aus Kunststoff, Silikon und Edelstahl und ist so konzipiert, dass es den täglichen Belastungen standhält und gleichzeitig einen eleganten Look bewahrt. Die große Bandgröße, die für Handgelenke von 165-210 mm geeignet ist, sorgt zusammen mit dem Steckverschluss für einen bequemen und sicheren Sitz, so dass Sie sich ohne Ablenkung auf Ihre Aktivitäten konzentrieren können. Egal, ob Sie ins Fitnessstudio gehen, schwimmen gehen oder einfach nur Ihren Alltag bewältigen, die schweiß- und wasserabweisenden Eigenschaften des Bands bieten den Schutz, den Sie brauchen. Erhöhe deine Smartwatch-Erfahrung mit diesem sorgfältig gestalteten Accessoire.
Google - Armband für Smartwatch - Größe L - Obsidian - für Pixel Watch 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Obsidian
Produkttyp
Uhrenarmband
Produktmaterial
Kunststoff, rostfreier Stahl, Silikon
Schutz
Schweißresistent, wasserabweisend
Band Größe
L (für Handgelenke 165 - 210 mm)
Bestimmt für
Smartwatch
Bandverschluss Art
Stecken-und-falten
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Google Pixel Watch 2
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: uhrenarmband edelstahl, uhrenarmband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.