Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Ladekabel für Smartwatch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9046382
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA05072-EU
EAN/GTIN:
     0840353902503
Suchbegriffe:
Smartwatch Ladekabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Entdecken Sie den Komfort und die Effizienz des Google Smartwatch-Ladekabels - ein unverzichtbares Zubehör für Ihr Gerät. Dieses Kabel ist mit einer Schnellladetechnologie ausgestattet und sorgt dafür, dass Ihre Smartwatch schnell aufgeladen wird, sodass Sie Ihren Alltag mit minimaler Ausfallzeit fortsetzen können. Der magnetische Ladeanschluss sorgt für eine sichere Befestigung, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass sich Ihr Gerät während des Ladevorgangs abkoppelt. Darüber hinaus erweitert der 24-polige USB-C-Anschluss die Kompatibilität und macht es zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Geräte. Ob zu Hause, im Büro oder unterwegs, dieses Ladekabel ist die perfekte Lösung, um Ihre Geräte mit Strom zu versorgen und einsatzbereit zu halten.
Google - Ladekabel für Smartwatch - 24 pin USB-C männlich - 1 m - snow
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Snow
Besonderheiten
Magnetische Ladeverbindung, Schnellladung
Länge
1 m
Kabeltyp
Ladekabel für Smartwatch
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.