Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortmann Stylus für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wortmann AG TERRA S116 PEN Eingabestift Silber 21 g
Wortmann AG TERRA S116 PEN Eingabestift Silber 21 g
Wortmann AG TERRA S116 PEN Eingabestift Silber 21 g
Artikel-Nr.:
     C1006-9047830
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1480121
EAN/GTIN:
     4039407050215
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Entdecken Sie mit dem aktiven Eingabestift von Wortmann den perfekten Begleiter für Ihr Tablet. Dieser Stift wurde entwickelt, um Ihr Tablet-Erlebnis zu verbessern, und bietet Präzision und Benutzerfreundlichkeit für alle Ihre Bedürfnisse, von Notizen bis zu detaillierten Skizzen. Seine robuste Aluminiumkonstruktion garantiert Langlebigkeit, während der praktische Taschenclip dafür sorgt, dass der Stift immer zur Hand ist, wenn Sie ihn brauchen. Ganz gleich, ob Sie ein professioneller Künstler, ein Student oder jemand sind, der die Bequemlichkeit eines Stiftes genießt, dieses Produkt ist für Ihre Bedürfnisse konzipiert.
Wortmann - Stylus für Tablet - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.95 cm
Tiefe
0.95 cm
Gewicht
21 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Stylus
Länge
14.2 cm
Produktmaterial
Aluminium
Bestimmt für
Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Besonderheiten
Taschenclip
Batterie
Formfaktor
Typ AAAA
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.