Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin fenix 7S Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9051834
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02776-15
EAN/GTIN:
     0753759317652
Suchbegriffe:
Sportuhr
Erobern Sie jede Stunde mit fortschrittlichen Trainingsfunktionen, 24/7-Gesundheits- und Wellness-Überwachung und bis zu mehr als einem Monat Akkulaufzeit mit der Power Glass-Solarladelinse und einem robusten Uhrengehäuse, das für kleinere Handgelenke entwickelt wurde.
Garmin fenix 7S Pro - Sapphire Solar Edition - 42 mm - faserverstärktes Polymer - intelligente Uhr mit Band - Silikon - sandfarben - Handgelenkgröße: 108-182 mm - Anzeige 3.04 cm (1.2") - 32 GB - Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ - 65 g - Soft Gold
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Soft Gold
Produkttyp
Intelligente Uhr
Funktionen
Trinkerinnerung, Gesundheit für Frauen, Jetlag Ratgeber, Health Snapshot, Wetterinformationen, Steuerung der Musikwiedergabe, Musik speichern & abspielen, Telefonsuchfunktion, Geräteortung, VIRB-Kontrolle, Smart-Trainer-Bedienung, LiveTrack, Group LiveTrack, Live Event Sharing, Dualgitter-Koordinaten, XERO-Standorte, bei Sonneneinstrahlung gut lesbar, Toe-to-Toe-Challenge, Body Battery Energy Monitor, kompatibel mit QuickFit Uhrenarmband, Inaktivitätsalarm
Integrierte Komponenten
LED-Taschenlampe
Sensoren
Herzfrequenz, Pulse Ox-Sensor, barometisches Altimeter, Kompass, Gyroskop, Beschleunigungssensor, Thermometer, Umgebungslichtsensor
Navigation
GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger
Aktivität/Sport
Multisport
Unterstütztes Hostgeräte-OS
iOS, Android
Verfolgungsdaten
Herzfrequenz, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung des Blutes, Fitness, Stressniveau, Atem, Schlafverhalten, Schlafqualitätsindex, verbrannte Kalorien, bewältigte Stockwerke, Strecke, Wiederholungen, weibliche Gesundheit, Trainingsintensität, Flüssigkeitszufuhr, Schwimm-Metriken
Zahlungstechnologie
Garmin Pay
Bekleidungsstil
Uhren-Stil
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Feedback Art
Audioalarm, visuelle Schnittstelle
Benachrichtigungen
Kalender, SMS, E-Mail, Social-Apps, eingehende Anrufe, hohe und niedrige Herzfrequenz, Wetter
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Lade-/Datenkabel
Gehäusematerial
Stainless steel, faserverstärktes Polymer
Vorinstallierte Software
Fitness Age, CONNECT IQ, Move IQ, VO2 Max
Schutz
Wasserbeständig, Wärmeschutz, stoßresistent
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.11 W/kg (body) ¦ 0.12 W/kg (Gliedmaßen)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
100 m
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Laufzeitdetails
Smartwatch-Modus - bis zu 11 Tage ¦ Smartwatch-Modus (mit Solar) - bis zu 14 Tage ¦ Energiesparmodus - bis zu 38 Tage ¦ Energiesparmodus (mit Solar) - bis zu 87 Tage ¦ GPS-Modus - bis zu 37 Stunde(n) ¦ GPS-Modus (mit Solar) - bis zu 46 Stunde(n) ¦ Modus für alle Satellitensysteme - bis zu 26 Stunden ¦ Modus alle Satellitensysteme (mit Solar) - bis zu 30 Stunden ¦ Modus alle Satellitensysteme mit Musik - bis zu 7 Stunde(n) ¦ Maximaler GPS-Akku-Modus - bis zu 90 Stunde(n) ¦ Maximaler GPS-Akku-Modus (mit Solar) - bis zu 162 Stunde(n) ¦ Expeditions-GPS-Modus - bis zu 26 Tage ¦ Expeditions-GPS-Modus (mit Solar) - bis zu 43 Tage ¦ Alle Satellitensysteme + Multiband - bis zu 15 Stunde(n) ¦ Alle Satellitensysteme + Multiband (mit Solarladung) - bis zu 16 Stunde(n)
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth, Wi-Fi, ANT+
Eingabegerät
Typ
Touch-Screen, Drucktaster
Abmessungen und Gewicht
Details
Mit Armband: 65 g ¦ Nur Gehäuse: 49 g
Anzeige
Typ
Memory-in-Pixel LCD - Farbe - transflektiv
Auflösung
240 x 240 Pixel
Diagonale
3.04 cm (1.2")
Schutz
Power Sapphire, kratzfestes Glas
Speicherkapazität
Kapazität
32 GB
Band
Breite
20 mm
Farbe
Sandfarben
Material
Silikon
Austauschbar
Ja
Name
Band
Verschluss-Typ
Schnalle
Passend für Handgelenke mit Umfang
108-182 mm
Elegantes Uhrenetui
Blende
Edelstahl
Robustes Design
Ja
Gehäuse Form
Rund
Hüllengröße
42 mm
Gehäusedetails
Faserverstärktes Polymer
Gehäuse Rückseite
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 715,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,01*
€ 975,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,51*
€ 963,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,14*
€ 921,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,13*
€ 891,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,79*
€ 851,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.