Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Watch 2 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9051851
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     47002
EAN/GTIN:
     6941812724774
Die Xiaomi Watch 2 Pro bietet Ihnen ein völlig neues Smartwatch-Erlebnis. Laden Sie Ihre Lieblings-Apps dank Google WearOS zum ersten Mal auf eine Xiaomi Smartwatch. Koppeln Sie Ihre e-sim und surfen Sie direkt, erfahren Sie mehr über Ihre Gesundheit und Fitness, jedes Mal wenn Sie sie tragen.
Xiaomi Watch 2 Pro - 46 mm - Silver Edelstahl - intelligente Uhr mit Riemen - Leder - braun - Handgelenkgröße: 135-205 mm - Anzeige 3.6 cm (1.43") - 32 GB - NFC, Wi-Fi, Bluetooth - 4G - 54.5 g
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Intelligente Uhr
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Android 8.0 (Oreo) oder später
Benachrichtigungen
SMS, E-Mail, eingehende Anrufe, Anwendungen, hohe und niedrige Herzfrequenz, geringer Blutsauerstoff
Nachrichtendienste
SMS
Navigation
Empfänger für GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Aktivität/Sport
Multisport
Verfolgungsdaten
Strecke, Zeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes, Stressniveau, Körperzusammensetzung, Atem, Menstruationszyklus
Modi
Über 150 Sportmodi
Audioeingang
Mikrofon
Audioausgang
Lautsprecher
Betriebssystem
Wear OS by Google
Bekleidungsstil
Uhren-Stil
Feedback Art
Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, digitaler Kompass, Barometer, optischer Herzfrequenzsensor, Gyroskop, Sensor zur bioelektrischen Impedanzanalyse
Funktionen
Kamerafernbedienung, kontinuierliche Herzfrequenzmessung, Funktion für Atemtraining, Steuerung der Musikwiedergabe, personalisierte Watch Faces, Dualband-Navigation, Helligkeit: 600 nits
RAM
Grösse
2 GB
Verschiedenes
Vorinstallierte Software
Calendar, Phone, Weather, Compass
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl
Schutz
Wasserbeständig
Kennzeichnung
ISO 22810
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.921 W/kg (head) ¦ 1.7 W/kg (Gliedmaßen)
Mitgeliefertes Zubehör
Magnetisches Ladekabel
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
50 m
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Batterie
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Kapazität
495 mAh
Laufzeit (bis zu)
55 Stunden
Ladezeit
45 Min.
Laufzeitdetails
Typischer Gebrauch - bis zu 55 Stunden
Konnektivität
3G UMTS-Band
Band 1, Band 5, Band 8
4G LTE-Band
Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.2
Eingabegerät
Typ
Touch-Screen, Drucktaster, rotierende Krone
Abmessungen und Gewicht
Details
Nur Gehäuse: 54.5 g
Anzeige
Typ
AMOLED - Farbe
Auflösung
466 x 466 Pixel
Diagonale
3.6 cm (1.43")
Pixeldichte
326 ppi (Pixel pro Zoll)
Always-On-Display (AOD)
Yes
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation
4G
Service Provider
Nicht angegeben
SIM-Kartentyp
Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Speicherkapazität
Kapazität
32 GB
Band
Name
Riemen
Austauschbar
Ja
Passend für Handgelenke mit Umfang
135-205 mm
Verschluss-Typ
Schnalle
Material
Leder
Farbe
Braun
CPU
Hersteller
Qualcomm
Typ
Snapdragon W5+ Gen 1
Elegantes Uhrenetui
Hüllengröße
46 mm
Gehäusedetails
Silver Edelstahl
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Intelligenter Assistent
Google Assistant
Sprachgesteuert
Direkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,89*
€ 243,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,01*
€ 238,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,85*
€ 229,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,28*
€ 221,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,85*
€ 200,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.