Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM-EXT0-0181 Bildschirmschutz für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9051896
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-EXT0-0181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Entdecken Sie die Advantech AIM-EXT0-0181, eine Bildschirmschutzfolie, die den Bildschirm Ihres Tablets vor alltäglicher Abnutzung schützt. Dieses Zubehörteil ist präzise auf Ihr Gerät zugeschnitten und bietet einen Schutz vor Kratzern, Stößen und den Strapazen des täglichen Gebrauchs. Die kristallklare Konstruktion sorgt für eine ungehinderte Sicht, so dass leuchtende Farben und scharfe Details durchscheinen. Die AIM-EXT0-0181 Displayschutzfolie ist ein unverzichtbares Zubehör für Ihr Tablet und ideal für alle, die Schutz mit Klarheit kombinieren möchten.
Advantech AIM-EXT0-0181 - Bildschirmschutz für Tablet - für Advantech AIM-65
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Bildschirmschutz
Bestimmt für
Tablet
Breite
12.8 cm
Höhe
21.2 cm
Gewicht
9 g
Dicke
0.15 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Advantech AIM-65
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: displayfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.